Referenzen
NTN:1R120X130X30
Rubix:904368
EAN:4547359250220


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 30 mm |
Produktdetails : IR 120X130X30 (NTN) Innenring (Nadellager) NTN
Nadellager mit Innenring
Innenring NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 130x130x30 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 504 g |
| Innendurchmesser | 120 mm |
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 30 mm |
| Serie | ir |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,59 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std