NKXR 17T2Z (NTN) Nadel-Axial-Zylinderrollenlager NTN
NTN Nadellager NKXR T2
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:NKXR17T2Z
Rubix:912281
EAN:4547359125672


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 26 mm |
| Breite | 25 mm |
Produktdetails : NKXR 17T2Z (NTN) Nadel-Axial-Zylinderrollenlager NTN
Lager kombiniert Nadel und Axial-Zylinderrollen ohne Innenring, mit staubdichterkoppe Abmessung
Nadel-Axial-Zylinderrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 26x26x25 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 62 g |
| Innendurchmesser | 17 mm |
| Außendurchmesser | 26 mm |
| Breite | 25 mm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 10400 N |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | nkxr |
| Käfig | polyamid |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 14400 N |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen