NKXR 17-Z-XL (INA) Nadel-Axial-Zylinderrollenlager INA
Nadel-Axialzylinderrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:NKXR17-Z-A
INA:NKXR17-Z-XL
Rubix:19180
Hersteller:0507917700000
EAN:4012802632118


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 26 mm |
| Breite | 25 mm |
Produktdetails : NKXR 17-Z-XL (INA) Nadel-Axial-Zylinderrollenlager INA
Nadel-Axialzylinderrollenlager NKXR..-Z, Axialteil einseitig wirkend, nach DIN 5429, mit Deckkappe, für Fettschmierung
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 25x26x26 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 54 g |
| Innendurchmesser | 17 mm |
| Außendurchmesser | 26 mm |
| Breite | 25 mm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 13500 N |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | nkxr..-z-xl |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 5500 rpm |
| Grenzdrehzahl | 12000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 15000 N |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 33500 N |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 16000 N |
| Dichtung | eine deckscheibe aus metall |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
67,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort