NKXR 30-XL (INA) Nadel-Axial-Zylinderrollenlager INA
Nadel-Axialzylinderrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:NKXR30-XL
Rubix:19185
Hersteller:0507807430000
EAN:4012802292961


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 30 mm |
Produktdetails : NKXR 30-XL (INA) Nadel-Axial-Zylinderrollenlager INA
Nadel-Axialzylinderrollenlager NKXR, Axialteil einseitig wirkend, nach DIN 5429, ohne Deckkappe, für Ölschmierung
Stärken
Besonders geringes radiales Volumen. Große und axiale Radiallasten werden in einer Richtung getragen. X-Life-Serie (XL), optimierte Lagerbahnen. Höhere Tragfähigkeit und längere Lebensdauer.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 30x42x42 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 135 g |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 30 mm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 25500 N |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | nkxr..-xl |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 2900 rpm |
| Grenzdrehzahl | 7500 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 36000 N |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 86000 N |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 35500 N |
| Dichtung | offen |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
82,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
98,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen