NKXR 30-Z-XL (INA) Nadel-Axial-Zylinderrollenlager INA

Nadel-Axialzylinderrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:NKXR30-Z-A
INA:NKXR30-Z-XL
Rubix:19186
Hersteller:0507918000000
EAN:4012802844849
NKXR 30-Z-XL (INA) Nadel-Axial-Zylinderrollenlager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite30 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NKXR 30-Z-XL (INA) Nadel-Axial-Zylinderrollenlager INA


Nadel-Axialzylinderrollenlager NKXR..-Z, Axialteil einseitig wirkend, nach DIN 5429, mit Deckkappe, für Fettschmierung

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)30x42x42 mm
Bruttogewicht141 g
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite30 mm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr25500 N
Lagerspielcn
Serienkxr..-z-xl
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl2900 rpm
Grenzdrehzahl7500 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r36000 N
Statische Tragzahl, axial - C0a86000 N
Dynamische Tragzahl, axial - Ca35500 N
Dichtungeine deckscheibe aus metall
HerkunftslandSK
Zolltarifcode84828000
86,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
102,72 € inkl. MwSt.