Referenzen
NTN:NK65/35R
Rubix:912213
EAN:4547359129212




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 78 mm |
| Breite | 35 mm |
Produktdetails : NK 65/35R (NTN) Nadellager ohne Innenring NTN
Nadellager ohne Innenring, Baureihe 59
Nadellager ohne Innenring NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 78x78x35 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 324 g |
| Innendurchmesser | 65 mm |
| Außendurchmesser | 78 mm |
| Breite | 35 mm |
| Serie | nk |
| Käfig | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 142000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 60000 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen