Referenzen
NTN:NK40/30R
Rubix:912182
EAN:4547359128604




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 50 mm |
| Breite | 30 mm |
Produktdetails : NK 40/30R (NTN) Nadellager ohne Innenring NTN
Nadellager ohne Innenring, Baureihe 59
Nadellager ohne Innenring NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 50x50x30 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 126 g |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 50 mm |
| Breite | 30 mm |
| Serie | nk |
| Käfig | stahl |
| Reihenanzahl | 1 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 76000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 38500 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,39 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std