Referenzen
NTN:NK32/30R
Rubix:912169
EAN:4547359128406




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 32 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 30 mm |
Produktdetails : NK 32/30R (NTN) Nadellager ohne Innenring NTN
Nadellager ohne Innenring, Baureihe 59
Nadellager ohne Innenring NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 42x42x30 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 668 g |
| Innendurchmesser | 32 mm |
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 30 mm |
| Serie | nk |
| Käfig | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 60500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 34000 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,76 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std