RNA 4905LL/3AS (NTN) Nadellager ohne Innenring NTN

NTN Nadellager NA4900 LL

Siehe technische Informationen
Referenzen
NTN:RNA4905LL/3AS
Rubix:913194
EAN:4547359171617
RNA 4905LL/3AS (NTN) Nadellager ohne Innenring NTN
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite17 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RNA 4905LL/3AS (NTN) Nadellager ohne Innenring NTN


Nadellager ohne Innenring, beidseitig abgedichtet, Baureihe 49
Nadellager ohne Innenring NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)42x42x17 mm
Bruttogewicht82 g
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite17 mm
Seriena4900
Käfigstahl
Reihenanzahl1
Statische Tragzahl, radial - C0r22600 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr16000 N
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Zolltarifcode84824000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,92 exkl. MwSt.
/ Stück
17,75 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen