Referenzen
NTN:RNA4838
Rubix:913170
EAN:4547359171129




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 210 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 240 mm |
| Breite | 50 mm |
Produktdetails : RNA 4838 (NTN) Nadellager ohne Innenring NTN
Nadellager ohne Innenring, Baureihe 59
Nadellager ohne Innenring NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 240x240x50 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 3345 g |
| Innendurchmesser | 210 mm |
| Außendurchmesser | 240 mm |
| Breite | 50 mm |
| Serie | na4800 |
| Käfig | stahl |
| Reihenanzahl | 1 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 680000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 227000 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
381,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
454,50 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen