Referenzen
NTN:NA4860
Rubix:911517
EAN:4547359699869




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 300 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 380 mm |
| Breite | 80 mm |
Produktdetails : NA 4860 (NTN) Nadellager mit Innenring NTN
Nadellager mit Innenring , Baureihe 59
Nadellager mit Innenring NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 380x380x80 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 22000 g |
| Innendurchmesser | 300 mm |
| Außendurchmesser | 380 mm |
| Breite | 80 mm |
| Serie | na4800 |
| Käfig | stahl |
| Reihenanzahl | 1 |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.698,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.021,29 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort