Referenzen
NTN:NUKR72XH/3AS
Rubix:912862
EAN:4547359133981

Produktdetails : NUKR 72XH/3AS (NTN) Kurvenrolle NTN
Kurvenrollen, Zweireihige zylindrische Serie, vollrollige Ausführung, Sechskantbohrung, geschützt, gewölbte Außenring
Kurvenrolle NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 72x72x80 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2264 g |
| Innendurchmesser | 41,5 mm |
| Breite | 30,5 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Serie | kr |
| Dyn. Tragzahl | 62 N |
| Norm | ISO 15 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 85500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 62000 N |
| Zolltarifcode | 83022000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
118,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
141,07 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen