KRV 72XLLH/3AS (NTN) Kurvenrolle zylindrisch mit Sechskant NTN
NTN Nadellager KR LL
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:KRV72XLLH/3AS
Rubix:910834
EAN:4547359007831


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Breite | 30,5 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
Produktdetails : KRV 72XLLH/3AS (NTN) Kurvenrolle zylindrisch mit Sechskant NTN
Kurvenrollen, mit Käfig, Sechskantbohrung , doppelt Abdichtung , gewölbte Außenring
Kurvenrolle zylindrisch mit Sechskant NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 72x72x80 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1195 g |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Breite | 30,5 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Serie | kr |
| Dyn. Tragzahl | 39,5 N |
| Norm | ISO 15 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 98500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 39500 N |
| Zolltarifcode | 83022000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
108,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
128,83 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen