KR 52XLLH/3AS (NTN) Kurvenrolle zylindrisch mit Sechskant NTN
NTN Nadellager KR LL
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:KR52XLLH/3AS
Rubix:910741
EAN:4547359008296


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Breite | 25,5 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
Produktdetails : KR 52XLLH/3AS (NTN) Kurvenrolle zylindrisch mit Sechskant NTN
Kurvenrollen, mit Käfig, Sechskantbohrung , doppelt Abdichtung , gewölbte Außenring
Kurvenrolle zylindrisch mit Sechskant NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 52x52x66 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 461 g |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Breite | 25,5 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Serie | kr |
| Dyn. Tragzahl | 2,7 N |
| Norm | iso 15 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 33500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 20700 N |
| Zolltarifcode | 83022000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
75,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
89,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort