Referenzen
NTN:K8X11X10T2
Rubix:910606
EAN:4547359094695



Produktdetails : K 8X11X10T2 (NTN) Nadelkranz NTN
Nadellagher
Nadelkranz NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 11x11x10 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 6 g |
| Innendurchmesser | 8 mm |
| Außendurchmesser | 11 mm |
| Breite | 10 mm |
| Serie | k |
| Käfig | polyamid |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 4100 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 4000 N |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,78 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort