HK 2820LL/3AS (NTN) Nadelhülse NTN

NTN Nadellager HK LL

Siehe technische Informationen
Referenzen
NTN:HK2820LL/3AS
Rubix:910267
EAN:4547359072204
HK 2820LL/3AS (NTN) Nadelhülse NTN
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser28 mm
Außendurchmesser35 mm
Breite20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HK 2820LL/3AS (NTN) Nadelhülse NTN


Nadelhülse, offene Ausführung, beidseitig abgedichtet
Nadelhülse NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)35x35x20 mm
Bruttogewicht40 g
Innendurchmesser28 mm
Außendurchmesser35 mm
Breite20 mm
Seriehk
Käfigstahl
Dichtungzwei gummidichtungen
Statische Tragzahl, radial - C0r27600 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr17300 N
Lagerspielcn
Zolltarifcode84824000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,09 exkl. MwSt.
/ Stück
4,87 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std