Referenzen
NTN:AXK1128
Rubix:909391
EAN:4547359023138




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 140 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 5 mm |
Produktdetails : AXK 1128 (NTN) Axial-Nadelkranz NTN
Axial-Nadellager
Axial-Nadelkranz NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 180x180x5 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1628 g |
| Innendurchmesser | 140 mm |
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 5 mm |
| Serie | axk |
| Käfig | messing |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 960000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 145000 N |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
50,36 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std