Kegelrollenlager NTN 4T-LM814849, Außendurchmesser: 99.5 mm | Innendurchmesser: 77.788 mm | Breite: 25.4 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:4T-LM814849
Rubix:907205
EAN:4547359482898




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 77,788 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 99,5 mm |
| Breite | 25,4 mm |
Dokumente
Produktdetails : 4T-LM814849 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Einheit aus Innenring, Rollensatz und Käfig, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 117,475x117,475x25,4 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 660 g |
| Innendurchmesser | 77,788 mm |
| Außendurchmesser | 99,5 mm |
| Breite | 25,4 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trb inch |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Norm | iso 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 162000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 99500 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
55,95 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen