Kegelrollenlager NTN 4T-HM801346X, Außendurchmesser: 64 mm | Innendurchmesser: 38.1 mm | Breite: 28.575 mm

NTN Kegelrollenlager TRB Inch

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

NTN:4T-HM801346X
Rubix:906903
EAN:4547359475166
4T-HM801346X (NTN) Kegelrollenlager NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser38,1 mm
Außendurchmesser64 mm
Breite28,575 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 4T-HM801346X (NTN) Kegelrollenlager NTN


Einheit aus Innenring, Rollensatz und Käfig, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)82,55x82,55x28,575 mm
Bruttogewicht500 g
Innendurchmesser38,1 mm
Außendurchmesser64 mm
Breite28,575 mm
Lagerspielcn
Serietrb inch
Werkstoff4t
Käfigstahl
NormISO 355
Statische Tragzahl, radial - C0r117000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr87000 N
Zolltarifcode84822000
32,71 exkl. MwSt.
/ Stück
38,92 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an