Kegelrollenlager NTN 4T-652, Außendurchmesser: 152.4 mm | Innendurchmesser: 133.35 mm | Breite: 31.75 mm

NTN Kegelrollenlager TRB Inch

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:4T-652
Rubix:906671
EAN:4547359584530
4T-652 (NTN) Kegelrollenlager NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser133,35 mm
Außendurchmesser152,4 mm
Breite31,75 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 4T-652 (NTN) Kegelrollenlager NTN


Aussenring
Kegelrollenlager NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)152,4x152,4x31,75 mm
Bruttogewicht1306 g
Innendurchmesser133,35 mm
Außendurchmesser152,4 mm
Breite31,75 mm
Lagerspielcn
Serietrb inch
Werkstoff4t
Käfigstahl
NormISO 355
Zolltarifcode84822000
56,31 exkl. MwSt.
/ Stück
67,01 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an