Kegelrollenlager NTN 4T-48685/48620, Außendurchmesser: 200.025 mm | Innendurchmesser: 142.875 mm | Breite: 41.275 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:4T-48685/48620
Rubix:906532
EAN:4547359534504




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 142,875 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 200,025 mm |
| Breite | 41,275 mm |
Produktdetails : 4T-48685/48620 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 200,025x200,025x41,275 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 3976 g |
| Innendurchmesser | 142,875 mm |
| Außendurchmesser | 200,025 mm |
| Breite | 41,275 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trb inch |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Norm | ISO 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 490000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 265000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
280,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
333,65 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen