Kegelrollenlager NTN 4T-47679, Außendurchmesser: 108 mm | Innendurchmesser: 76.2 mm | Breite: 33.338 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:4T-47679
Rubix:906504
EAN:4547359534184




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 76,2 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 108 mm |
| Breite | 33,338 mm |
Dokumente
Produktdetails : 4T-47679 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Einheit aus Innenring, Rollensatz und Käfig, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 133,35x133,35x33,34 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1380 g |
| Innendurchmesser | 76,2 mm |
| Außendurchmesser | 108 mm |
| Breite | 33,338 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trb inch |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Norm | iso 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 235000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 153000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
72,49 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen