Kegelrollenlager NTN 4T-4370/4320, Außendurchmesser: 88.5 mm | Innendurchmesser: 44.45 mm | Breite: 39.688 mm

NTN Kegelrollenlager TRB Inch

Siehe technische Informationen
Referenzen
NTN:4T-4370/4320
Rubix:906457
EAN:4547359670325
4T-4370/4320 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser44,45 mm
Außendurchmesser88,5 mm
Breite39,688 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 4T-4370/4320 (NTN) Kegelrollenlager NTN


Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)88,5x88,5x39,688 mm
Bruttogewicht1132 g
Innendurchmesser44,45 mm
Außendurchmesser88,5 mm
Breite39,688 mm
Lagerspielcn
Serietrb inch
Werkstoff4t
Käfigstahl
Normiso 355
Statische Tragzahl, radial - C0r175000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr136000 N
Zolltarifcode84822000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
142,21 exkl. MwSt.
/ Stück
169,23 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an