Kegelrollenlager NTN 4T-14274, Außendurchmesser: 69.012 mm | Innendurchmesser: 55 mm | Breite: 15.875 mm

NTN Kegelrollenlager TRB Inch

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

NTN:4T-14274
Rubix:905884
EAN:4547359515077
4T-14274 (NTN) Kegelrollenlager NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser69,012 mm
Breite15,875 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 4T-14274 (NTN) Kegelrollenlager NTN


Aussenring
Kegelrollenlager NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)69,012x69,012x15,875 mm
Bruttogewicht138 g
Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser69,012 mm
Breite15,875 mm
Lagerspielcn
Serietrb inch
Werkstoff4t
Käfigstahl
NormISO 355
Zolltarifcode84822000
8,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,82 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an