Kegelrollenlager NTN 32912XA, Außendurchmesser: 85 mm | Innendurchmesser: 60 mm | Breite: 17 mm

NTN Kegelrollenlager 32900

Siehe technische Informationen
Referenzen
NTN:32912XA
Rubix:905700
EAN:4547359529760
32912 XA (NTN) Kegelrollenlager einreihig NTN
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite17 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 32912 XA (NTN) Kegelrollenlager einreihig NTN


Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager einreihig NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)85x85x17 mm
Bruttogewicht304 g
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite17 mm
Lagerspielcn
Serie32900
Käfigstahl
Normiso 355
Statische Tragzahl, radial - C0r83000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr51000 N
Zolltarifcode84822000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,99 exkl. MwSt.
/ Stück
64,25 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an