Kegelrollenlager NTN 4T-30305, Außendurchmesser: 62 mm | Innendurchmesser: 25 mm | Breite: 18.25 mm

NTN Kegelrollenlager 30300

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

NTN:4T-30305
Rubix:906148
EAN:4547359003284
4T-30305 (NTN) Kegelrollenlager NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite18,25 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 4T-30305 (NTN) Kegelrollenlager NTN


Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)62x62x18,25 mm
Bruttogewicht272 g
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite18,25 mm
Lagerspielcn
Serie30300
Werkstoff4t
Käfigstahl
NormISO 355
Statische Tragzahl, radial - C0r47500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr40500 N
Zolltarifcode84822000
18,08 exkl. MwSt.
/ Stück
21,52 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an