UCFL 217D1 (NTN) Flanschlagereinheit oval NTN

NTN Gehäuselager UCFL200 2 seals

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:UCFL217D1
Rubix:683719
EAN:4547359216004
UCFL 217D1 (NTN) Flanschlagereinheit oval NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser85 mm
Breite85,7 mm
Werkstoffgrauguss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UCFL 217D1 (NTN) Flanschlagereinheit oval NTN


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Ovale Flanschlagereinheit, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitig verlängertem Innenring mit Gewindestiften.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)295x270x118 mm
Bruttogewicht8920 g
Innendurchmesser85 mm
Breite85,7 mm
Werkstoffgrauguss
Höhe305 mm
Länge190 mm
Serieucfl200
Anzahl Löcher2
Außendurchmesser150 mm
Gewicht8800 kg
Zolltarifcode84832000
234,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
279,11 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen