M-UCFA 207D1 (NTN) Flanschlagereinheit oval, ohne Deckel NTN

NTN Gehäuselager UCFA200 2 seals

Siehe technische Informationen
Referenzen
NTN:M-UCFA207D1
Rubix:911295
EAN:4547359796742
M-UCFA 207D1 (NTN) Flanschlagereinheit oval, ohne Deckel NTN
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser35 mm
Breite42,9 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : M-UCFA 207D1 (NTN) Flanschlagereinheit oval, ohne Deckel NTN


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Flanschlagereinheit oval, ohne Deckel NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)155x100x50 mm
Bruttogewicht1195 g
Innendurchmesser35 mm
Breite42,9 mm
Serieucfa200
Anzahl Löcher2
Außendurchmesser72 mm
Zolltarifcode84832000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,26 exkl. MwSt.
/ Stück
65,76 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage