Referenzen
NTN:UCC213D1
Rubix:683585
EAN:4547359211894



Produktdetails : UCC 213D1 (NTN) Hülsenlagereinheit NTN
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Zylindrische Hülsenlagereinheit, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitig verlängertem Innenring mit Gewindestiften.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 150x150x70 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2990 g |
| Innendurchmesser | 65 mm |
| Typ | ucc-lager |
| Werkstoff | gusseisen |
| Serie | ucc200 |
| Breite | 65,1 mm |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
147,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
175,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen