M-UCHB 204D1 (NTN) Hängelagereinheit mit metrischem Befestigungsgewinde NTN
NTN Gehäuselager UCHB200 2 seals
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:M-UCHB204D1
Rubix:911316
EAN:4547359766998



Produktdetails : M-UCHB 204D1 (NTN) Hängelagereinheit mit metrischem Befestigungsgewinde NTN
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Hängelagereinheit mit metrischem Befestigungsgewinde NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 105x93x40 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 654 g |
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Typ | lager uchb |
| Werkstoff | gusseisen |
| Serie | uchb200 |
| Breite | 31 mm |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen