ESEHE 208 (SNR) Hängelager mit metrischem Befestigungsgewinde SNR
Lager ESEHE 208
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:ESEHE208
Rubix:678078
EAN:3413529512652




Dokumente
Produktdetails : ESEHE 208 (SNR) Hängelager mit metrischem Befestigungsgewinde SNR
Graugussgehäuse,Lagereinsatz mitExzenterspannring,Einlippendichtung
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 125x125x50 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1588 g |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Typ | esehe |
| Serie | esehe200 |
| Breite | 30,2 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen
