M-UCC 209D1 (NTN) Hülsenlagereinheit, ohne Deckel NTN
NTN Gehäuselager UCC200 2 seals
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:M-UCC209D1
Rubix:911280
EAN:4547359766929



Produktdetails : M-UCC 209D1 (NTN) Hülsenlagereinheit, ohne Deckel NTN
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Hülsenlagereinheit, ohne Deckel NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 115x115x55 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1505 g |
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Typ | ucc-lager |
| Werkstoff | gusseisen |
| Serie | ucc200 |
| Breite | 49,2 mm |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
67,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
79,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage