M-UCC 206D1 (NTN) Hülsenlagereinheit, ohne Deckel NTN
NTN Gehäuselager UCC200 2 seals
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:M-UCC206D1
Rubix:911277
EAN:4547359796735



Produktdetails : M-UCC 206D1 (NTN) Hülsenlagereinheit, ohne Deckel NTN
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Hülsenlagereinheit, ohne Deckel NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 100x95x45 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 835 g |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Typ | ucc-lager |
| Werkstoff | gusseisen |
| Serie | ucc200 |
| Breite | 38,1 mm |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
53,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage