NUP 213ET2XC3U (NTN) Zylinderrollenlager einreihig NTN
NTN Einreihiges Zylinderrollenlager NUP200
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:NUP213ET2XC3U
Rubix:912915
EAN:4547359772630




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 23 mm |
Dokumente
Produktdetails : NUP 213ET2XC3U (NTN) Zylinderrollenlager einreihig NTN
Einreihiges Zylinderrollenlager,Zerlegbar,Polyamidkäfig
Zylinderrollenlager einreihig NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 120x120x23 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1066 g |
| Innendurchmesser | 65 mm |
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 23 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
| Käfig | polyamid |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 119000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 108000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
112,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
134,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort