NU 218-E-XL-TVP2 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig FAG
Zylinderrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:NU218-E-XL-TVP2
Rubix:513643
Hersteller:0167380470000
EAN:4012801233347


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 30 mm |
Produktdetails : NU 218-E-XL-TVP2 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig FAG
Für Loslageranwendungen entwickelt, nehmen die Zylinderrollenlager FAG NU-E-XL-TVP2 hohe radiale Belastungen auf und ermöglichen gleichzeitig axiale Wellenverschiebungen in beide Richtungen. Dank der optimierten Innengeometrie mit dem Schaeffler X-life-Qualitätsstandard bieten sie eine höhere Leistungsfähigkeit und eine deutlich verlängerte Lebensdauer – bei unveränderten Einbaumaßen.
Erläuterung:
• NU: Einreihiges Zylinderrollenlager mit zwei Borden am Außenring und ohne Borde am Innenring; ideal als Loslager mit axialer Verschiebbarkeit in beide Richtungen
• E: Optimierte Innengeometrie mit erhöhter Tragfähigkeit für eine höhere radiale Belastbarkeit gegenüber der Standardausführung
• XL: X-life-Kennzeichnung für FAG Lager mit verlängerter Gebrauchsdauer durch verbesserte Oberflächenqualität und erhöhte dynamische Tragzahl
• TVP2: Massivkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66 mit Fensterführung – leicht, robust und verschleißfest
Eigenschaften:
Die Baureihe NU-E-XL-TVP2 umfasst einreihige Zylinderrollenlager in Loslagerausführung. Der Außenring verfügt über zwei Borde, während der Innenring bordlos ausgeführt ist. Diese Konstruktion ermöglicht eine freie axiale Bewegung der Welle in beide Richtungen, ohne dass axiale Kräfte über das Lager übertragen werden.
Die Ausführung E verfügt über eine optimierte Innengeometrie zur Erhöhung der radialen Tragfähigkeit. Zusätzlich profitieren diese Wälzlager vom X-life-Standard: Verbesserte Oberflächenqualitäten sorgen für eine gleichmäßigere Lastverteilung, reduzieren Reibung, Wärmeentwicklung und Geräuschpegel. Dadurch wird die dynamische Tragzahl im Durchschnitt um etwa 18 % erhöht, während die nominelle Lebensdauer unter vergleichbaren Betriebsbedingungen um mehr als 70 % gesteigert werden kann.
Der TVP2-Käfig aus glasfaserverstärktem PA66 ist leichter als vergleichbare Metallkäfige. Die reduzierte Massenträgheit verbessert das Verhalten bei schnellen Beschleunigungs- und Bremsvorgängen und unterstützt einen effizienten Betrieb.
Wartung:
Der separate Innenring erleichtert Inspektions-, Wartungs- und Nachschmierarbeiten. Das Lager kann demontiert werden, um Rollen und Laufbahnen zu reinigen sowie die Oberflächen auf Verschleiß, Abplatzungen oder Eindrückungen zu prüfen.
Die durch den X-life-Standard reduzierte Reibung minimiert die Betriebstemperatur und trägt dazu bei, die Schmierstoffstandzeit zu verlängern. Eine regelmäßige Überwachung von Geräuschentwicklung, Schwingungen und Betriebstemperatur wird empfohlen, um Ermüdungserscheinungen oder Schäden frühzeitig zu erkennen.
Ausführungen mit TVP2-Käfig sind für Betriebstemperaturen bis 120 °C geeignet. Die tatsächliche Gebrauchsdauer hängt von den eingesetzten Schmierstoffen sowie den jeweiligen Betriebsbedingungen ab.
Stärken:
• Einfache Montage und Demontage durch abnehmbaren Innenring
• Erleichterte Wartungs- und Inspektionsarbeiten an den Wälzkörpern
• Geringere Reibung und reduzierte Wärmeentwicklung im Betrieb
• Niedrigeres Geräuschniveau und geringerer Verschleiß durch optimierte Kontaktflächen
• Reduzierte Rotationsmasse dank glasfaserverstärktem Polyamidkäfig
Anwendungen:
Diese FAG Zylinderrollenlager eignen sich für Anwendungen, bei denen die Welle axial beweglich bleiben muss und gleichzeitig hohe radiale Kräfte übertragen werden. Typischerweise kommen sie als Loslager in Wellenanordnungen mit Fest- und Loslager zum Einsatz. Während das Festlager die Axialkräfte aufnimmt, übernimmt das NU-Lager ausschließlich die radialen Belastungen und gleicht temperaturbedingte Längenänderungen der Welle aus.
In der elektrischen Antriebstechnik und Kraftübertragung werden diese Wälzlager in Elektromotoren, Getrieben, Untersetzungsgetrieben und Kupplungen eingesetzt. Die hohe Tragfähigkeit macht sie besonders geeignet für Anwendungen in der Schwerindustrie, beispielsweise in Walzwerken, Brechern, hochbelasteten Förderanlagen, Kompressoren und Turbinen.
Weitere typische Einsatzgebiete sind Kreiselpumpen, Ventilatoren und Gebläse, insbesondere bei hohen Drehzahlen und überwiegend radialen Belastungen. In diesen Anwendungen reduziert die X-life-Technologie die interne Reibung, begrenzt die Wärmeentwicklung und verlängert die Nachschmierintervalle.
Auch in kontinuierlich betriebenen Prozessanlagen wie Bearbeitungslinien, Werkzeugmaschinen oder Extrudern bietet die Trennbarkeit des Innenrings einen praktischen Vorteil, da Wartungs- und Inspektionsarbeiten schneller und effizienter durchgeführt werden können.
Erläuterung:
• NU: Einreihiges Zylinderrollenlager mit zwei Borden am Außenring und ohne Borde am Innenring; ideal als Loslager mit axialer Verschiebbarkeit in beide Richtungen
• E: Optimierte Innengeometrie mit erhöhter Tragfähigkeit für eine höhere radiale Belastbarkeit gegenüber der Standardausführung
• XL: X-life-Kennzeichnung für FAG Lager mit verlängerter Gebrauchsdauer durch verbesserte Oberflächenqualität und erhöhte dynamische Tragzahl
• TVP2: Massivkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66 mit Fensterführung – leicht, robust und verschleißfest
Eigenschaften:
Die Baureihe NU-E-XL-TVP2 umfasst einreihige Zylinderrollenlager in Loslagerausführung. Der Außenring verfügt über zwei Borde, während der Innenring bordlos ausgeführt ist. Diese Konstruktion ermöglicht eine freie axiale Bewegung der Welle in beide Richtungen, ohne dass axiale Kräfte über das Lager übertragen werden.
Die Ausführung E verfügt über eine optimierte Innengeometrie zur Erhöhung der radialen Tragfähigkeit. Zusätzlich profitieren diese Wälzlager vom X-life-Standard: Verbesserte Oberflächenqualitäten sorgen für eine gleichmäßigere Lastverteilung, reduzieren Reibung, Wärmeentwicklung und Geräuschpegel. Dadurch wird die dynamische Tragzahl im Durchschnitt um etwa 18 % erhöht, während die nominelle Lebensdauer unter vergleichbaren Betriebsbedingungen um mehr als 70 % gesteigert werden kann.
Der TVP2-Käfig aus glasfaserverstärktem PA66 ist leichter als vergleichbare Metallkäfige. Die reduzierte Massenträgheit verbessert das Verhalten bei schnellen Beschleunigungs- und Bremsvorgängen und unterstützt einen effizienten Betrieb.
Wartung:
Der separate Innenring erleichtert Inspektions-, Wartungs- und Nachschmierarbeiten. Das Lager kann demontiert werden, um Rollen und Laufbahnen zu reinigen sowie die Oberflächen auf Verschleiß, Abplatzungen oder Eindrückungen zu prüfen.
Die durch den X-life-Standard reduzierte Reibung minimiert die Betriebstemperatur und trägt dazu bei, die Schmierstoffstandzeit zu verlängern. Eine regelmäßige Überwachung von Geräuschentwicklung, Schwingungen und Betriebstemperatur wird empfohlen, um Ermüdungserscheinungen oder Schäden frühzeitig zu erkennen.
Ausführungen mit TVP2-Käfig sind für Betriebstemperaturen bis 120 °C geeignet. Die tatsächliche Gebrauchsdauer hängt von den eingesetzten Schmierstoffen sowie den jeweiligen Betriebsbedingungen ab.
Stärken:
• Einfache Montage und Demontage durch abnehmbaren Innenring
• Erleichterte Wartungs- und Inspektionsarbeiten an den Wälzkörpern
• Geringere Reibung und reduzierte Wärmeentwicklung im Betrieb
• Niedrigeres Geräuschniveau und geringerer Verschleiß durch optimierte Kontaktflächen
• Reduzierte Rotationsmasse dank glasfaserverstärktem Polyamidkäfig
Anwendungen:
Diese FAG Zylinderrollenlager eignen sich für Anwendungen, bei denen die Welle axial beweglich bleiben muss und gleichzeitig hohe radiale Kräfte übertragen werden. Typischerweise kommen sie als Loslager in Wellenanordnungen mit Fest- und Loslager zum Einsatz. Während das Festlager die Axialkräfte aufnimmt, übernimmt das NU-Lager ausschließlich die radialen Belastungen und gleicht temperaturbedingte Längenänderungen der Welle aus.
In der elektrischen Antriebstechnik und Kraftübertragung werden diese Wälzlager in Elektromotoren, Getrieben, Untersetzungsgetrieben und Kupplungen eingesetzt. Die hohe Tragfähigkeit macht sie besonders geeignet für Anwendungen in der Schwerindustrie, beispielsweise in Walzwerken, Brechern, hochbelasteten Förderanlagen, Kompressoren und Turbinen.
Weitere typische Einsatzgebiete sind Kreiselpumpen, Ventilatoren und Gebläse, insbesondere bei hohen Drehzahlen und überwiegend radialen Belastungen. In diesen Anwendungen reduziert die X-life-Technologie die interne Reibung, begrenzt die Wärmeentwicklung und verlängert die Nachschmierintervalle.
Auch in kontinuierlich betriebenen Prozessanlagen wie Bearbeitungslinien, Werkzeugmaschinen oder Extrudern bietet die Trennbarkeit des Innenrings einen praktischen Vorteil, da Wartungs- und Inspektionsarbeiten schneller und effizienter durchgeführt werden können.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2360 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 90 mm |
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 30 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 3900 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 217000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 215000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
177,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
210,83 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std