N 311G1C3 (NTN) Zylinderrollenlager einreihig NTN
NTN Einreihiges Zylinderrollenlager N300
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:N311G1C3
Rubix:911444
EAN:4547359151565




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 29 mm |
Dokumente
Produktdetails : N 311G1C3 (NTN) Zylinderrollenlager einreihig NTN
Einreihiges Zylinderrollenlager,Zerlegbar,Messingkäfig
Zylinderrollenlager einreihig NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 120x120x29 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1520 g |
| Innendurchmesser | 55 mm |
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 29 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
| Käfig | messing |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 111000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 111000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
155,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
184,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage