Dünnringlager NTN 6838C3, Außendurchmesser: 240 mm | Breite: 24 mm | Innendurchmesser: 190 mm
NTN Einreihiges Rillenkugellager 6800
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:6838C3
Rubix:908791
EAN:4547359414677




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 190 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 240 mm |
| Breite | 24 mm |
Dokumente
Produktdetails : 6838/C3 (NTN) Dünnringlager NTN
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Blechkäfig, offen
Dünnringlager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Lagerluft C3
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 240x240x24 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2660 g |
| Innendurchmesser | 190 mm |
| Außendurchmesser | 240 mm |
| Breite | 24 mm |
| Dichtung | offen |
| Käfig | messing |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 6800 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 88000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 81000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
485,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
577,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen