Dünnringlager NTN 6836C3, Außendurchmesser: 225 mm | Breite: 22 mm | Innendurchmesser: 180 mm
NTN Einreihiges Rillenkugellager 6800
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:6836C3
Rubix:908789
EAN:4547359414653




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 180 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 225 mm |
| Breite | 22 mm |
Dokumente
Produktdetails : 6836/C3 (NTN) Dünnringlager NTN
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Blechkäfig, offen
Dünnringlager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Lagerluft C3
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 225x225x22 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2165 g |
| Innendurchmesser | 180 mm |
| Außendurchmesser | 225 mm |
| Breite | 22 mm |
| Dichtung | offen |
| Käfig | messing |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 6800 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 73000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 67000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
440,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
523,75 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen