Dünnringlager NTN 6822LLB/5K, Außendurchmesser: 140 mm | Breite: 16 mm | Innendurchmesser: 110 mm
NTN Einreihiges Rillenkugellager 6800 LLB
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:6822LLB/5K
Rubix:908772
EAN:4547359414097




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : 6822 LLB/5K (NTN) Dünnringlager, 2 reibungsarme Dichtscheiben NTN
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Blechkäfig, Nicht reibende Dichtungen beidseitig
Dünnringlager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, nicht berührende Dichtscheibe auf beiden Seiten des Lagers, Befettung mit 5K
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 140x140x16 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 536 g |
| Innendurchmesser | 110 mm |
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 16 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Käfig | stahl |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 6800 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 28200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 27500 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
180,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
214,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen