Rillenkugellager NTN 6316L1, Außendurchmesser: 170 mm | Breite: 39 mm | Innendurchmesser: 80 mm
NTN Einreihiges Rillenkugellager 6300
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:6316L1
Rubix:908571
EAN:4547359400922




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 39 mm |
Dokumente
Produktdetails : 6316 L1 (NTN) Rillenkugellager NTN
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Massiver Käfig, offen
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Massivkäfig aus Messing, wälzkörpergeführt
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 170x170x39 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 4380 g |
| Innendurchmesser | 80 mm |
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 39 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 6300 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 86500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 123000 N |
| Gewicht | 1,15 kg |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
284,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
338,66 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage