Rillenkugellager NTN 6338, Außendurchmesser: 400 mm | Breite: 78 mm | Innendurchmesser: 190 mm
NTN Einreihiges Rillenkugellager 6300
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:6338
Rubix:904000
EAN:4547359404388




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 190 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 400 mm |
| Breite | 78 mm |
Produktdetails : 6338 (NTN) Rillenkugellager NTN
Ausgelegt für zuverlässige und langlebige Leistung ist dieses Rillenkugellager der Marke NTN mit tiefen Laufbahnen ausgestattet, die sowohl radialen als auch axialen Belastungen in beide Richtungen standhalten – bei gleichzeitig minimaler Reibung. Es eignet sich besonders für saubere oder mäßig verunreinigte Umgebungen und gewährleistet einen gleichmäßigen Lauf sowie eine lange Lebensdauer.
Eigenschaften:
Dieses Kugellager verfügt über einen Käfig aus Stahlblech, der eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber konstanten Belastungen und Stößen bietet. Das Standard-Radialspiel sorgt für ausgezeichnete Maßstabilität und reduziert die innere Reibung – ideal für schnelle Rotationen. Durch die offene Bauweise kann die Wärme optimal abgeleitet werden, was eine Überhitzung des Systems verhindert. Mit einer dynamischen Tragzahl von 31,5 kN und einer statischen Tragzahl von 21,2 kN ist dieses Produkt auf anspruchsvolle mechanische Bedingungen ausgelegt.
Wartung:
Für einen optimalen Betrieb und eine Minimierung des vorzeitigen Verschleißes ist eine regelmäßige Schmierung erforderlich. Dank der offenen Ausführung lässt sich Schmierfett oder Öl einfach auftragen, abgestimmt auf die jeweiligen Einsatzbedingungen. Es sollten regelmäßige Inspektionen durchgeführt werden, um den Schmierzustand, Geräuschentwicklung, Vibrationen sowie den Zustand angrenzender Bauteile zu überprüfen. Bei Auffälligkeiten wird ein rascher Austausch empfohlen, um die Leistungsfähigkeit der Anlage zu erhalten.
Dichtung:
Dieses Lager verfügt über keine integrierten Dichtungen und ist daher anfällig für Staub, Partikel und Flüssigkeiten. Es ist ausschließlich für den Einsatz in sauberen und kontrollierten Umgebungen vorgesehen. Die offene Bauweise vereinfacht jedoch die Wartung, da der Zugang zu den internen Komponenten für Schmierung und Reinigung erleichtert wird.
Markeninformationen:
NTN ist ein weltweit führender Hersteller von Wälzlagern und mechanischen Lösungen, der innovative Produkte zur Leistungssteigerung industrieller Anlagen bietet. Mit zahlreichen Produktionsstätten und dutzenden Vertriebsniederlassungen auf fünf Kontinenten begleitet NTN Kunden aus unterschiedlichsten Branchen wie Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Energie und Schwerindustrie. Dank technischer Spitzenkompetenz und einer starken Innovationskultur entwickelt das Unternehmen hochpräzise Lagerlösungen, die selbst unter extremen Bedingungen Langlebigkeit und Effizienz gewährleisten.
Stärken:
• Robuster Stahlkäfig für maximale mechanische Belastbarkeit
• Hohe radiale und moderate axiale Belastungen in beide Richtungen
• Offene Bauform für einfache Wartung und Schmierung
• Geringer Reibungskoeffizient für mehr Energieeffizienz
• Geeignet für hohe Drehzahlen ohne übermäßige Erwärmung
• Lange Lebensdauer durch präzise und zuverlässige Konstruktion
Anwendungen:
Dieses Lager eignet sich ideal für Förderanlagen, Handhabungssysteme sowie Werkzeugmaschinen und Landmaschinen. Es findet außerdem Verwendung in Riemensystemen und Führungsrollen und sorgt dort unter moderaten Bedingungen für zuverlässige Leistung. Seine Vielseitigkeit erlaubt den Einsatz in zahlreichen industriellen Anwendungen – darunter auch in der Automobil- und Haushaltsgeräteindustrie.
Eigenschaften:
Dieses Kugellager verfügt über einen Käfig aus Stahlblech, der eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber konstanten Belastungen und Stößen bietet. Das Standard-Radialspiel sorgt für ausgezeichnete Maßstabilität und reduziert die innere Reibung – ideal für schnelle Rotationen. Durch die offene Bauweise kann die Wärme optimal abgeleitet werden, was eine Überhitzung des Systems verhindert. Mit einer dynamischen Tragzahl von 31,5 kN und einer statischen Tragzahl von 21,2 kN ist dieses Produkt auf anspruchsvolle mechanische Bedingungen ausgelegt.
Wartung:
Für einen optimalen Betrieb und eine Minimierung des vorzeitigen Verschleißes ist eine regelmäßige Schmierung erforderlich. Dank der offenen Ausführung lässt sich Schmierfett oder Öl einfach auftragen, abgestimmt auf die jeweiligen Einsatzbedingungen. Es sollten regelmäßige Inspektionen durchgeführt werden, um den Schmierzustand, Geräuschentwicklung, Vibrationen sowie den Zustand angrenzender Bauteile zu überprüfen. Bei Auffälligkeiten wird ein rascher Austausch empfohlen, um die Leistungsfähigkeit der Anlage zu erhalten.
Dichtung:
Dieses Lager verfügt über keine integrierten Dichtungen und ist daher anfällig für Staub, Partikel und Flüssigkeiten. Es ist ausschließlich für den Einsatz in sauberen und kontrollierten Umgebungen vorgesehen. Die offene Bauweise vereinfacht jedoch die Wartung, da der Zugang zu den internen Komponenten für Schmierung und Reinigung erleichtert wird.
Markeninformationen:
NTN ist ein weltweit führender Hersteller von Wälzlagern und mechanischen Lösungen, der innovative Produkte zur Leistungssteigerung industrieller Anlagen bietet. Mit zahlreichen Produktionsstätten und dutzenden Vertriebsniederlassungen auf fünf Kontinenten begleitet NTN Kunden aus unterschiedlichsten Branchen wie Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Energie und Schwerindustrie. Dank technischer Spitzenkompetenz und einer starken Innovationskultur entwickelt das Unternehmen hochpräzise Lagerlösungen, die selbst unter extremen Bedingungen Langlebigkeit und Effizienz gewährleisten.
Stärken:
• Robuster Stahlkäfig für maximale mechanische Belastbarkeit
• Hohe radiale und moderate axiale Belastungen in beide Richtungen
• Offene Bauform für einfache Wartung und Schmierung
• Geringer Reibungskoeffizient für mehr Energieeffizienz
• Geeignet für hohe Drehzahlen ohne übermäßige Erwärmung
• Lange Lebensdauer durch präzise und zuverlässige Konstruktion
Anwendungen:
Dieses Lager eignet sich ideal für Förderanlagen, Handhabungssysteme sowie Werkzeugmaschinen und Landmaschinen. Es findet außerdem Verwendung in Riemensystemen und Führungsrollen und sorgt dort unter moderaten Bedingungen für zuverlässige Leistung. Seine Vielseitigkeit erlaubt den Einsatz in zahlreichen industriellen Anwendungen – darunter auch in der Automobil- und Haushaltsgeräteindustrie.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 400x400x78 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 42320 g |
| Innendurchmesser | 190 mm |
| Außendurchmesser | 400 mm |
| Breite | 78 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 6300 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 415000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 395000 N |
| Gewicht | 41 kg |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.782,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
4.500,93 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage