Rillenkugellager NTN 6302ZZCM/5K, Außendurchmesser: 42 mm | Breite: 13 mm | Innendurchmesser: 15 mm

NTN Einreihiges Rillenkugellager 6300 ZZ

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:6302ZZCM/5K
Rubix:682108
EAN:4547359005325
Rillenkugellager, 2 Deckscheiben NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite13 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6302 ZZCM/5K (NTN) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben NTN


Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Blechkäfig, Deflektoren beidseitig

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)42x42x13 mm
Bruttogewicht83 g
Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite13 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielcm
Serie6300
Käfigstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r5450 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr12700 N
Gewicht0,36 kg
4,95 exkl. MwSt.
/ Stück
5,89 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an