Rillenkugellager NTN 6307ZU1, Außendurchmesser: 80 mm | Breite: 21 mm | Innendurchmesser: 35 mm
NTN Einreihiges Rillenkugellager 6300 Z
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:6307ZU1
Rubix:908413
EAN:4547359390216




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 21 mm |
Dokumente
Produktdetails : 6307 ZU1 (NTN) Rillenkugellager, 1 Deckscheibe NTN
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Blechkäfig, Deflektor einseitig
Rillenkugellager, 1 Deckscheibe NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 80x80x21 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 470 g |
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 21 mm |
| Dichtung | eine deckscheibe aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 6300 |
| Käfig | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 19100 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 33500 N |
| Gewicht | 0,115 kg |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage