Rillenkugellager NTN 6212L1, Außendurchmesser: 110 mm | Breite: 22 mm | Innendurchmesser: 60 mm

NTN Einreihiges Rillenkugellager 6200

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

NTN:6212L1
Rubix:908073
EAN:4547359368529
6212 L1 (NTN) Rillenkugellager NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite22 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 6212 L1 (NTN) Rillenkugellager NTN


Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Massiver Käfig, offen
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Massivkäfig aus Messing, wälzkörpergeführt

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)110x110x22 mm
Bruttogewicht940 g
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite22 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie6200
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Statische Tragzahl, radial - C0r36000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr52500 N
Gewicht0,039 kg
Zolltarifcode84821090
88,42 exkl. MwSt.
/ Stück
105,22 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an