Rillenkugellager NTN 6005LLUC4/5K, Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 12 mm | Innendurchmesser: 25 mm

NTN - Einreihiges Rillenkugellager - 6005LLUC4/5K

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:6005LLUC4/5K
Rubix:3304384
EAN:4547359324532
6005LLUC4/5K (NTN) Rillenkugellager

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6005 LLUC4/5K (NTN) Rillenkugellager NTN


Dieses Rillenkugellager von NTN ist beidseitig mit Gummilippendichtungen ausgestattet, die einen hervorragenden Schutz vor Staub und Feuchtigkeit bieten. Das vergrößerte interne Radialspiel (C4) ermöglicht hohe Drehzahlen bei gleichzeitig minimaler Reibung.

Eigenschaften:
Das Lager überzeugt durch seine Fähigkeit, hohe radiale sowie moderate axiale Lasten in beide Richtungen aufzunehmen. Der Stahlblechkäfig sorgt für hohe Belastbarkeit und ermöglicht gleichzeitig eine gleichmäßige Rotation. Die optimierte Kugelverteilung reduziert die Reibung, verbessert die Wärmeableitung und gewährleistet so eine hohe Effizienz auch bei hohen Drehzahlen. Der geringe Reibmoment sorgt für einen exzellenten Wirkungsgrad, während die Dichtungen aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) das Schmiermittel sicher im Lager halten und langfristig die Leistung erhalten.

Wartung:
Dieses einreihige Kugellager ist dank seiner abgedichteten Bauweise äußerst wartungsarm. Die Gummidichtungen verhindern effektiv das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit. Dadurch werden regelmäßige Eingriffe reduziert. Dennoch wird empfohlen, Geräusch- und Vibrationspegel regelmäßig zu überwachen, um frühzeitig mögliche Unregelmäßigkeiten zu erkennen. Die Standardfettung bietet eine zuverlässige Schmierung in einem breiten Temperaturbereich, wodurch Nachschmierungen auf ein Minimum reduziert werden.

Dichtungen:
Ausgestattet mit beidseitigen Gummilippendichtungen bietet das Lager einen optimalen Schutz gegen äußere Verunreinigungen. Die NBR-Dichtungen bilden eine effektive Barriere gegen Wasser, Staub und feine Partikel und sorgen somit für eine deutlich verlängerte Lebensdauer. Diese fortschrittliche Abdichtung reduziert den Verschleiß und schützt die Qualität des Schmiermittels selbst in feuchten oder chemisch belasteten Umgebungen.

Markeninformationen:
NTN ist ein weltweit führender Hersteller von Hochpräzisionslagern und mechanischen Lösungen. Gegründet 1918 in Japan, hat sich die Marke durch kontinuierliche Innovation und höchste Zuverlässigkeit einen festen Platz in der Industrie erarbeitet. NTN bietet ein umfangreiches Produktsortiment, das den hohen Anforderungen der Industrie-, Automobil- und Luftfahrtbranchen gerecht wird. Die fortschrittliche Technologie von NTN garantiert langlebige und leistungsstarke Produkte.

Stärken:
• Hohe Belastbarkeit bei kombinierten Kräften
• Optimaler Schutz vor Feuchtigkeit und Staub durch schleifende Dichtungen
• Langzeit-Schmierung reduziert Instandhaltungsaufwand deutlich
• Vergrößertes Radialspiel (C4) ermöglicht den Einsatz bei hohen Drehzahlen
• Leise und leistungsfähig

Anwendungen:
Dieses Rillenkugellager wurde speziell für anspruchsvolle industrielle Einsatzbedingungen entwickelt, bei denen Zuverlässigkeit und Langlebigkeit entscheidend sind. Es eignet sich ideal für Elektromotoren und Industriepumpen und gewährleistet dort eine präzise und stabile Rotation. Dank seiner dichten Bauweise ist es besonders gut für industrielle Lüfter und Förderanlagen geeignet, die staubigen Umgebungen ausgesetzt sind. Auch in der Lebensmittelindustrie und im maritimen Bereich bietet es effektiven Schutz vor Verunreinigungen. Darüber hinaus kommt es in Haushaltsgeräten wie Klimaanlagen und Staubsaugern zum Einsatz, wo sein geräuscharmer Betrieb von Vorteil ist. Schließlich profitieren auch Landmaschinen und Getriebe von seiner Robustheit gegenüber schwierigen Bedingungen und mechanischen Belastungen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)47x47x12 mm
Bruttogewicht80 g
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite12 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielc4
Serie6000
Käfigstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r5850 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr11200 N
Gewicht0,069 kg
10,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,16 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an