Rillenkugellager NTN 6020ZNR, Außendurchmesser: 150 mm | Breite: 24 mm | Innendurchmesser: 100 mm

NTN Einreihiges Rillenkugellager 6000 Z

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

NTN:6020ZNR
Rubix:907737
EAN:4547359336818
6020 ZNR (NTN) Rillenkugellager, 1 Deckscheibe NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite24 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 6020 ZNR (NTN) Rillenkugellager, 1 Deckscheibe NTN


Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Blechkäfig, Nut und Sicherungsring auf Außendurchmesser, Deflektor einseitig
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Deckscheibe aus Stahlblech auf einer Seite des Lagers, Ringnut im Mantel des Aussenringes und zugehöriger Sprengring

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)150x150x24 mm
Bruttogewicht1323 g
Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite24 mm
Dichtungeine deckscheibe aus metall
Lagerspielcn
Serie6000
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r54000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr66500 N
Gewicht1,15 kg
Zolltarifcode84821090
139,99 exkl. MwSt.
/ Stück
166,59 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an