Axial-Rillenkugellager NTN 51317, Innendurchmesser: 85 mm | Außendurchmesser: 150 mm | Breite: 49 mm

NTN Axial-Kugellager 51300

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:51317
Rubix:904089
EAN:4547359307207
51317 (NTN) Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser85 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite49 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 51317 (NTN) Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend NTN


Axial-Kugellager
Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)150x150x49 mm
Bruttogewicht3585 g
Innendurchmesser85 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite49 mm
Lagertypeinseitig wirkend
Serie51300
Käfigstahl
Gewicht3,52 kg
Stärke49 mm
Referenzdrehzahl1600 rpm
Dichtungopen
Dynamische Tragzahl, axial - Ca206000 N
Zolltarifcode84821090
203,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
242,27 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an