Axial-Rillenkugellager NTN 51204, Innendurchmesser: 20 mm | Außendurchmesser: 40 mm | Breite: 14 mm
NTN Axial-Kugellager 51200
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:51204
Rubix:683277
EAN:4547359306569


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 14 mm |
Produktdetails : 51204 (NTN) Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend NTN
Axial-Kugellager
Axial-Rillenkugellager, Hauptabmessungen nach DIN 711, einseitig wirkend, zerlegbar, Stahlblechkäfig.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 40x40x14 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 81 g |
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 14 mm |
| Lagertyp | einseitig wirkend |
| Serie | 51200 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Gewicht | 0,081 kg |
| Stärke | 14 mm |
| Referenzdrehzahl | 5900 rpm |
| Dichtung | open (no sealing) |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 22300 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen