Axial-Rillenkugellager NTN 51156, Innendurchmesser: 280 mm | Außendurchmesser: 350 mm | Breite: 53 mm
NTN Axial-Kugellager 51100
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:51156
Rubix:904067
EAN:4547359306378


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 280 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 350 mm |
| Breite | 53 mm |
Produktdetails : 51156 (NTN) Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend NTN
Axial-Kugellager
Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 350x350x53 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 11100 g |
| Innendurchmesser | 280 mm |
| Außendurchmesser | 350 mm |
| Breite | 53 mm |
| Lagertyp | einseitig wirkend |
| Serie | 51100 |
| Käfig | stahl |
| Gewicht | 11,1 kg |
| Stärke | 53 mm |
| Dichtung | open |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 305000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.394,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.658,93 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage