Schrägkugellager NSK 3307BTN, Außendurchmesser: 80 mm | Innendurchmesser: 35 mm | Breite: 34.9 mm

NSK Zweireihiges Schrägkugellager: Serie 3307

Siehe technische Informationen
Referenzen
NSK:3307BTN
Rubix:725414
Hersteller:3307BTN N
3307 BTNG (NSK) Schrägkugellager zweireihig NSK
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite34,9 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3307 BTNG (NSK) Schrägkugellager zweireihig NSK


NSK bietet eines der umfangreichsten Sortimente an Schrägkugellagern, die für die anspruchsvollen Anforderungen der Erstausrüster entwickelt wurden. Diese Lager haben einen Druckwinkel, der es ihnen ermöglicht, erheblichen axialen Belastungen in einer Richtung zusammen mit radialen Belastungen standzuhalten
Schrägkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 628-3, Käfig aus Polyamid 66, Druckwinkel 25°

Stärken

Hochwertiger Stahl - Ultrareiner Stahl verlängert die Lebensdauer der Lager um bis zu 80 %
Fortschrittliche Schmierstofftechnologie - NSK-Schmierstoffe verlängern die Lebensdauer und Leistung des Schmierstoffs
Hochwertige Kugeln - Geräuscharmer und reibungsloser Betrieb auch bei hohen Drehzahlen
Hochglanzpolierte Laufbahnen - Speziell geschliffen, um Geräusche zu minimieren und die Schmierstoffverteilung und -lebensdauer zu verbessern
Kontaktwinkel - Erhältlich in Winkeln von 25 und 32 Grad
Patentierte Dichtungen - Bieten Widerstand gegen Verunreinigungen in den härtesten Umgebungen
Käfige - Erhältlich in einer Reihe von Polyamid, Stahl- und Messingkäfigen erhältlich
. Gesicherte Qualität - 100%ige Prüfung gewährleistet absolute Produktqualität

Anwendungen

wird häufig in Pumpen, Kompressoren, Schneckengetrieben und Motoren verwendet, bei denen die Steifigkeit wichtig ist

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht720 g
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite34,9 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie3307..
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl5600 rpm
Grenzdrehzahl7500 rpm
Winkel25 °
Genauigkeitp0
Statische Tragzahl, radial - C0r34500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr51000 N
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
67,78 exkl. MwSt.
/ Stück
80,66 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an